• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schraubendreher Satz T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 808/7
Netto: 71,50 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 808/7
EAN / GTIN 4000896055050
Herstellernummer 808/7
L-Nummer L60140 1316

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX® Profil T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Kunststoff-Kasten
  • 2-Komponenten-Griff
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.