• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit schlanken Haken 80x85 mm

Artikel-Nr.: 8084310
Netto: 130,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8084310
EAN / GTIN 4036976103335
Herstellernummer 8084310
L-Nummer L60160 3480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das Abziehen vom Lager in schwer zugänglichen Zwischenräumen
  • Selbsttätiges Anpressen der Haken
  • No. 1.23/S: Besonders schmale Haken

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 23 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 4 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 12 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 85 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 80 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10 x 105
  • Zugkraft (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb