• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber Klasse 0 0-150 mm

Artikel-Nr.: 805.1
Netto: 166,62 €
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805.1
EAN / GTIN 3148512042600
Herstellernummer 805.1
L-Nummer L60130 626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Innen-, Außen-, Tiefenmessung
  • Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
  • Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC
  • Flaches Tiefenmaß
  • Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
  • Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
  • Nonius-Feststellung mittels Schraube
  • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Messabweichung [µm]: 20
  • Präzision [mm]: 0,02
  • Gewicht in Gramm: 290

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb