• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher 27 x 56 x 60

Artikel-Nr.: 8030570
Netto: 87,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8030570
EAN / GTIN 4036976106015
Herstellernummer 8030570
L-Nummer L60160 5310

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 60 mm
  • Öffnungstiefe [mm]: 56
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 27 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 18x1,5 x 80
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb