• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher trinamic 1.2 x 8 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 803-80
Netto: 18,25 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 803-80
    EAN / GTIN 4000896077502
    Herstellernummer 803-80
    L-Nummer L60140 175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rundklinge
    • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
    • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
    • Abtrieb: Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 8 mm
    • Abmessungen / Länge: 272 mm
    • Länge l1: 150 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
    Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb