• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher trinamic 0.4 x 2 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 803-20
Netto: 4,60 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Herstellernummer 803-20
    L-Nummer L60140 872

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rundklinge
    • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
    • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
    • Abtrieb: Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Abmessungen / Länge: 143 mm
    • Länge l1: 63 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
    Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb