• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexibler Edelstahl-Massstab SLS - 200mm

Artikel-Nr.: 803.200MSLS
Netto: 19,46 €
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
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 803.200MSLS
    EAN / GTIN 3662424028434
    Herstellernummer 803.200MSLS
    L-Nummer L60130 8092

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Beidseitige Gravur
    • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
    • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
    • Matt satinierte Oberfläche, reflexfrei

    Merkmal:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
    • Gewicht in Gramm: 35

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb