• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz HEXAnamic® ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ 7-teilig ∙ T8 H – T30 H

Artikel-Nr.: 802TH/7
Netto: 96,70 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 802TH/7
EAN / GTIN 4000896145607
Herstellernummer 802TH/7
L-Nummer L60140 2737

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8 H – T30 H
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Schraubendreher HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb