• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher HEXAnamic® ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1,2 x 6,5 mm

Artikel-Nr.: 802-65
Netto: 15,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 802-65
EAN / GTIN 4000896144822
Herstellernummer 802-65
L-Nummer L60140 2032

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 6.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 264 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb