• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung (1 Paar)

Artikel-Nr.: 8018790
Netto: 58,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8018790
    EAN / GTIN 4036976105728
    Herstellernummer 8018790
    L-Nummer L60160 6258

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verlängerungen für die Abziehvorrichtung No. 1.38

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde: M22x1,5
    • für Abziehvorrichtung: 1.38/4
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb