• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel Innensechskant 17 mm

Artikel-Nr.: 8012M-80 17mm
Netto: 46,92 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012M-80 17mm
EAN / GTIN 4991644177967
Herstellernummer 8012M-80 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän