• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger für SW 17-24, M10-M16

Artikel-Nr.: 8009610
Netto: 94,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8009610
EAN / GTIN 4036976104974
Herstellernummer 8009610
L-Nummer L60160 4572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Mit Meißelstop

Merkmal:

  • für Muttern der Größe: M10 - M16
  • Gesamtbreite [mm]: 41 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Schlüsselweite [mm]: 17
  • Spindel Gesamtlänge: 37 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb