• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 3-armig 90x100 mm

Artikel-Nr.: 8006000
Netto: 79,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8006000
EAN / GTIN 4036976104639
Herstellernummer 8006000
L-Nummer L60160 4959

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken
  • Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 14 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 9 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 12x1,5 x 110
  • Zugkraft (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb