• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 3-armig 70x80 mm

Artikel-Nr.: 8004140
Netto: 72,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8004140
EAN / GTIN 4036976104462
Herstellernummer 8004140
L-Nummer L60160 5287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw.
  • Preiswertes, wirtschaftliches Modell
  • Selbsttätiges Anpressen der Haken

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 14 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 8 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 80 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 70 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 12x1,5 x 110
  • Zugkraft (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb