• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 2-armig 90x80 mm

Artikel-Nr.: 8002600
Netto: 87,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8002600
EAN / GTIN 4036976104325
Herstellernummer 8002600
L-Nummer L60160 5255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an
  • Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite: 10 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 17 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 80 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 125
  • Zugkraft (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb