• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm

Artikel-Nr.: 80020001
Netto: 144,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Lochwandhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 80020001
    EAN / GTIN 4018754050765
    Herstellernummer 80020001
    L-Nummer L60010 5069

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lochung 9 x 9 mm, aus stabilem Stahlblech, 1 mm, mit 2 verstärkenden Querrippen auf der Rückseite. In diesen Querrippen befinden sich die Bohrungen für eine Wandmontage
    • zur individuellen Bestückung von Werkzeugen mit den verschiedensten Haken und Halterungen Nr. 8031-8041

    Merkmal:

    • Gewicht: 3800 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb