• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C36

Artikel-Nr.: 799011418999C36
Netto: 159,90 €
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
Farbe weiß / schwarz
Konfektionsgröße DE 36
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 799011418999C36
EAN / GTIN 7330509522356
Herstellernummer 799011418999C36

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Reißverschluss für feste oder lose Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Schlaufen, davon zwei mit D-Ring
Messerhalter mit Knopf
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metall-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
Metallknöpfe

Funktionalität
Damengröße
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, 2-Wege-Stretch

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® 1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Robuste Handwerker Hose mit Damenschnitt aus Cordura® Denim Stretch Material und Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit
  • Für die optimale Passform hat die Hose einen elastischen Bund und konisch geschnittene Beine
  • Von unten zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Material für maximalen Komfort auch in kniender Position

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb