• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 25 x 25 x 10 mm 89A 602 J5 V111 /50

Artikel-Nr.: 795621
Netto: 2,99 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795621
EAN / GTIN 9003177956218
Herstellernummer 795621
L-Nummer L50140 838

Beschreibung

Beschreibung:

Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 89A 602 J5 V111 /50
  • Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Verwendung:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb