Holzspiralbohrer 5 mm

Artikel-Nr.: 795300 5
Netto: 1,67 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrer-⌀ 5 mm
    ganze Länge 85 mm
    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 795300 5
    EAN / GTIN 4002395331321
    Herstellernummer 4932363653

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschliffene Präzisions-Ausführung mit 2 Schneiden, 2 Vorschneider und Zentrierspitze.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb