Schwerer Stechbeitel 24 mm

Artikel-Nr.: 794900 24
Rabatt
42,36 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 33,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 24 mm
ganze Länge 313 mm
Werkstoff Heft Weißbuche
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794900 24
EAN / GTIN 4250098603492
Herstellernummer 1100.24

Beschreibung

Ausführung:

Halblange Form; extra kräftig geschmiedet, blank geschliffen; Weißbuchenheft mit Stahlrohrzwinge und Lederscheibe.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb