• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Kalibriereinrichtung Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant 25 mm (1 Zol

Artikel-Nr.: 7920E
Netto: 99.999,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7920E
EAN / GTIN 4000896223756
Herstellernummer 7920E

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kalibrierung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1:2017 und -2:2017
  • Modulares System durch hochwertige, auswechselbare Drehmomentsensoren
  • Drehmoment-Kalibriereinrichtung ohne Sensoren
Motorisch betriebene Drehmoment-Kalibriereinrichtung mit Steuerung durch integrierten PC
Hochwertige Drehmomentsensoren:
  • Auswechselbare Drehmomentsensoren in 2 Genauigkeitsklassen bestimmen den Drehmoment-Bereich:
    • 0,25 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 1 % (z.B. für Produktgruppe 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 2 % (z.B. für Produktgruppe 6000CT)
  • Schnellwechselsystem für Nenngrößen-Einsätze Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll Außenvierkant 25 = 1 Zoll
  • Automatische Sensorerkennung
  • Ausziehbarer Arm bis circa 1,20 m inklusive Höhenjustierung
  • Betätigungsrichtungen rechts/links kalibrierbar
  • Integrierter PC (Betriebssystem Windows 10)
    Anschlussmöglichkeiten für Bildschirm, Tastatur und Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie Fernzugriff per Remote Desktop
  • Software inklusive
    • Prüfstandsteuerung
    • Messdatenerfassung
    • Kalibrierschein, Konformitätserklärung oder Kombination aus beiden (wie HAZET) auch mit individualisierten Firmendaten
    • Artikelverwaltung – HAZET Datenpool inklusive aller Parameter zur Messunsicherheits-Betrachtung enthalten
    • Werkzeugverwaltung
    • Online-Update und Fernwartungsservice
  • Abmessungen Länge: circa 1140 mm (1680 mm ausgezogen) Breite x Höhe circa 570 x 600 mm
  • Spannungsversorgung: 200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz
  • 3 höhenverstellbare Füße zur waagerechten Ausrichtung
  • Preis auf Anfrage, Lieferzeit nach Absprache
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb