• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Bandschleifer, 75 mm,GRIT GKS 75 2H

Artikel-Nr.: 79050400403
Netto: 1.012,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79050400403
EAN / GTIN 4014586888309
Herstellernummer 79050400403
L-Nummer L00010 3098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakt-Bandschleifer, 75 mm
  • GRIT GKS 75 2H
  • Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1,5 / 2 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 1 500 / 3 000 1/min
  • Bandabmessung 75 x 2 000 mm
  • Gewicht 45 kg

Vorteil:

  • Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis
  • 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept
  • Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig
  • Durch zwei Geschwindigkeitsstufen, optimale Drehzahlen für die Metall- und Edelstahlbearbeitung
  • Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder
  • Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug
  • Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung

Lieferumfang:

  • 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb