• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Fahreinheit,GIMS 150-6

Artikel-Nr.: 79021900403
Netto: 4.102,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79021900403
EAN / GTIN 4014586878683
Herstellernummer 79021900403

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile Fahreinheit
  • GIMS 150-6
  • Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten ″vor Ort″ am Boden

Merkmal:

  • Nennaufnahme 6 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 3 000 1/min
  • Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Gewicht 131 kg

Vorteil:

  • Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
  • Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
  • Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
  • Geringes Wandabstandsmaß
  • Deichselposition stufenlos einstellbar
  • Tiefenanschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb