• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Fahreinheit,GRIT GIMS 150

Artikel-Nr.: 79021400403
Netto: 3.412,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79021400403
EAN / GTIN 4014586872643
Herstellernummer 79021400403
L-Nummer L00010 3100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile Fahreinheit
  • GRIT GIMS 150
  • Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten ″vor Ort″ am Boden

Merkmal:

  • Nennaufnahme 4 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 3 000 1/min
  • Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Gewicht 110 kg

Vorteil:

  • Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
  • Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
  • Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
  • Deichselposition stufenlos einstellbar
  • Geringes Wandabstandsmaß
  • Tiefenanschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb