• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschleifmodul,GRIT GXC

Artikel-Nr.: 79012300443
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.432,40 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 79012300443
Kopieren
EAN / GTIN 4014586871936
Kopieren
Herstellernummer 79012300443
Kopieren
L-Nummer L00010 3094
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundschleifmodul
  • GRIT GXC
  • Rundschleifmodul für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 0,18 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Rohre bis Ø 10 - 100 mm
  • Bandabmessung 75 x 2 000 mm
  • Gewicht 48 kg

Vorteil:

  • Automatischer Vorschub individuell einstellbar
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
  • Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10 - 100 mm
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H)
  • Naßschliff in Verbindung mit GXW möglich

Lieferumfang:

  • 1 Leitschiene Nylon
  • 1 Leitschiene Messing
  • 1 CEE-Stecker (16 A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb