• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratmaschine,GRIT GXE

Artikel-Nr.: 79010500403
Netto: 971,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79010500403
EAN / GTIN 4014586857879
Herstellernummer 79010500403
L-Nummer L00010 3179

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entgratmaschine
  • GRIT GXE
  • Äußerst effektive Entgratmaschine für das Handwerk und für Kleinserien

Merkmal:

  • Nennaufnahme 2,2 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 1 500 1/min
  • Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite 250 x 60 mm
  • Gewicht 32 kg

Vorteil:

  • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
  • Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
  • Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
  • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
  • Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
  • Effektives Entgraten
  • Motorschutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 CEE-Stecker (16 A)
  • Lieferumfang ohne Stahlbürste

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb