• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 120 mm

Artikel-Nr.: 79 22 120 ESD
Netto: 58,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79 22 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061618
Herstellernummer 79 22 120 ESD
L-Nummer L70010 965

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • Mini-Kopf

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 6,5mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 9mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide ohne Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.