Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartmetall-Hammerbohrer „7“ SDS-max, ⌀×ganze Länge: 28X320mm

Artikel-Nr.: 789205 28X320

Variante und Stückzahl wählen

⌀ × Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

28 mm
Gesamtlänge 320 mm
Arbeitslänge 200 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Max
Anzahl Schneiden Z 4
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789205 28X320
EAN / GTIN 3165140565677
Herstellernummer 2608586784

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab ⌀ 16 mm. Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.
Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bei Länge >500 mm mindestens 150 mm tief mit kurzem Bohrer (vorzugsweise gleicher ⌀) vorbohren.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb