Zentrierbohrer 120 mm

Artikel-Nr.: 788070 120
Netto: 7,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 120 mm
Schaft Zylinderschaft
Schaft-⌀ 7,4 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Herstellernummer 4932399125

Beschreibung

Ausführung:

HM-Bohrer für Mauerwerk, etc., für Spezialadapter Nr. 788022.
Bohrer mit Rundschaft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb