Universal-Lochsägen-Sortiment, Anzahl Teile: 10

Artikel-Nr.: 788042 10
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Herstellernummer 4932464939

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallzähne für längere Lebensdauer, auch beim Bohren von dichten Werkstoffen. Breite und tiefe Spanräume zum leichten Entfernen des Bohrkerns. Aggressive Zahngeometrie für bis zu 10x schnelleren Bohrfortschritt im Vergleich zu Bi-Metall-Lochsägen. Ideal für den Einsatz im Elektronik- und Installateurbereich.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz. Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Inhalt:

Universal-Lochsägen Nr. 788041: Je 1 St. Gr. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Zentrierbohrer Nr. 788051: 2 St. Gr. 115
Adapter mit Zentrierbohrer Nr. 788052: 1 St. Gr. 115-6KT
Diamantfeile: 1 St.
Innensechskant-Schlüssel: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer

Ersatzteil:

Zentrierbohrer sind unter Nr. 788051 und Spezialadapter mit Zentrierbohrer sind unter Nr. 788052 erhältlich.

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb