Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Universal-Lochsäge ohne Zentrierbohrer, Bohr-⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 788040 80

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bohr-⌀ 80 mm
Schneidstoff HM
geeignet für Verteilerdosen
Anzahl Schneiden Z 5

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788040 80
Herstellernummer 4932399117

Beschreibung

Ausführung:

Mehrteiliges Werkzeugsystem, passend für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmesystem und Bohrmaschinen mit 3-Backenfutter. Beidseitig gestützte Hartmetall-Zähne mit vergrößerten Lötflächen. Mit Innengewinde M16 für Adapter Nr. 788060.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz.

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb