{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 12 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Spirallänge | 90 mm | |
ganze Länge | 150 mm | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546287382 | |
Herstellernummer | 4932471110 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrer-⌀ | 12 mm | 12 mm |
ganze Länge | 150 mm | 150 mm |
Schaft | Zylinderschaft | |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 90 mm | 85 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | kein Schlagbohren |
Produktart | Mehrzweckbohrer | Mehrzweckbohrer |