{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 6 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 60 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786001 6 | |
EAN / GTIN | 4058546404154 | |
Herstellernummer | 4932480130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrer-⌀ | 6 | 6 |
ganze Länge | 100 | 100 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |