• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Electronic Super Knips® mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 78 41 125
Netto: 23,97 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 78 41 125
EAN / GTIN 4003773040767
Herstellernummer 78 41 125
L-Nummer L70010 340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
  • Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
  • Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
  • Gelenk mit Edelstahlniet
  • extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
  • mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
  • mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte
  • mit schmalem Kopf
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
  • Spezial-Werkzeugstahl, brüniert

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1mm
  • Backenlänge (B): 9mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Kopfbreite (A): 12,5mm
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Schneide ohne Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb