• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionslampe fuer die Motorhaube

Artikel-Nr.: 779.UHPB
Netto: 328,43 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.UHPB
EAN / GTIN 3662424079443
Herstellernummer 779.UHPB
L-Nummer L60130 10993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederaufladbare Motorraumlampe
  • 2 Lichtstärken: - ECO: 1000 Lumen. - BOOST: 2000 Lumen
  • Betriebsdauer: - ECO: 4 Stunden. - BOOST: 2 Stunden
  • Funktioniert am Netz angeschlossen
  • Lieferung mit 220 V 50HZ Ladegerät
  • Abstand zwischen Haken: 1397 mm bis 2108 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1,338

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb