• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Inspektionslampe mit Ladegeraet

Artikel-Nr.: 779.SILR2PB
Netto: 179,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.SILR2PB
EAN / GTIN 3662424148576
Herstellernummer 779.SILR2PB
L-Nummer L60130 10855

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extraschlankes Slim-Gehäuse
  • 2 Leistungsstufen
  • 1/4″-Standardgewinde für Befestigung auf Stativ oder anderes Zubehör
  • Beständig gegen Öl, Lösungsmittel und andere in Werkstätten verwendete Chemikalien
  • Standardmodus 8 Stunden
  • Boost-Modus 4 Stunden
  • Nachgiebiger Freihand-Haken, damit der Aufhängepunkt oder das Kabel nicht reißen kann
  • Lieferung mit einem 220 V-Netzladegerät, 12 V-Zigarettenanzünderkabel und USB-Anschluss
  • Aufhängepunkt für mehr Sicherheit vor allem bei Arbeiten in der Höhe
  • Energiequelle Batterie, Netz, USB

Merkmal:

  • D1 [mm]: 17
  • H [mm]: 301
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 25
  • Gewicht in Gramm: 255

Lieferumfang:

  • Betriebsdauer (Std
  • Boost): 17
  • 8 Stunden
  • Ladezeit: 3-3,5 Stunden
  • Lux 0,5 m (Std
  • Boost): 300
  • 600 Lux
  • Helligkeit (Std
  • Boost): 200
  • 400 Lumen
  • Länge: 301 mm
  • Breite (Griff
  • Gehäuse): 50
  • 25 mm
  • Tiefe (Griff
  • Gehäuse): 36
  • 17 mm
  • Betriebstemperatur: -10 - +50 °C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb