• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Keramisch 150x60x50mm Form 6 89A36H7V217

Artikel-Nr.: 77824
Netto: 43,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77824
EAN / GTIN 9003170778244
Herstellernummer 77824

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Merkmal:

  • Form: 6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : W15 / E15
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 60 x 50 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 60 mm
  • Bohrung: 50 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb