• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER AML 1/4″ 6-30 Nm

Artikel-Nr.: 7775870
Netto: 525,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7775870
EAN / GTIN 4002805855911
Herstellernummer 7775870

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 N·m / 50 - 270 lbf·in
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • 1/4″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 1 N·m und 10 lbf·in
  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 15 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: AML
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 51 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 268 mm
  • Kalibrierlänge: 206 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 30,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 10 lbf in
  • Skaleneinteilung [Nm]: 1 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Schaltschrankbau
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb