• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abbrechklingenmesser 18mm L.168mm

Artikel-Nr.: 77621004
Netto: 24,13 €
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77621004
EAN / GTIN 4018754229956
Herstellernummer 77621004
L-Nummer L60010 5519

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit drei Abbrechklingen 18 mm (eine Klinge montiert, zwei Klingen im Magazin)
  • Schieber mit Klingenarretierung
  • automatische Klingennachladung
  • ergonomisches Design mit synthetischer Kautschukeinlage
  • mit Edelstahl-Klingenführung und Aufhängeloch
  • geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
  • Körper aus Zinkdruckguss

Merkmal:

  • Länge mm (L): 168 mm
  • Gewicht: 249 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb