• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einholmleiter Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 77535
Netto: 366,00 €
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
Produktart Dachleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77535
EAN / GTIN 4031405775350
Herstellernummer 077535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl

Merkmal:

  • Außenbreite: 370 mm
  • Länge: 2800 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb