• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweckdrahtbürste »Stahldraht« Besatz-L.90mm Stahldraht glatt 0,35 mm 2-reihig

Artikel-Nr.: 77440001
Netto: 13,33 €
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77440001
EAN / GTIN 4018754049141
Herstellernummer 77440001
L-Nummer L60010 1433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besatz aus Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Zweikomponentengriffe erfüllen alle Anforderungen an moderne hochwertige Werkzeuge mit optimaler Ergonomie
  • Sehr schmale Ausführung
  • Überaus kräftiger Besatz für sehr hohe Bürstwirkung
  • Universell einsetzbar
  • Made in Germany, zugelassen für die Lebensmittelindustrie

Merkmal:

  • Reihen: 2
  • Besatzlänge: 90 mm
  • Körper: 2-Komponentengriff
  • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 65 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb