• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.2.1/4″/57 mm L.178-921 mm

Artikel-Nr.: 77401057
Netto: 32,61 €
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
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77401057
EAN / GTIN 4018754235858
Herstellernummer 77401057
L-Nummer L60010 5082

Beschreibung

Beschreibung:

  • unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
  • Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
  • rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend
  • spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalien-resistent

Merkmal:

  • Maße Spiegel mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Höhe mm (h): 17 mm
  • Länge mm (L): 178-921 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb