• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Spiegel D.40mm L.275-715mm

Artikel-Nr.: 77401040
Netto: 38,92 €
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
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77401040
EAN / GTIN 4018754167029
Herstellernummer 77401040
L-Nummer L60010 2937

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 40 mm
  • Höhe mm (h): 26 mm
  • Länge mm (L): 275-715 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breite mm (b): 62 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb