• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DREMOMETER F im Kasten

Artikel-Nr.: 7717240
Netto: 4.214,93 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Herstellernummer 7717240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1500 - 3000 N·m
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • 1.1/2″ Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3121 - F 40, ISO 1174
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 50 N·m
  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Für den kontrollierten Rechtsanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 35 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 40 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1.1/2″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Aufbewahrung/Inhalt: Blechkasten
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmoment (max.) [N·m]: 3000 N·m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb