• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahldrahtbürste Länge 290mm Stahldraht glatt 0,35 mm 3-reihig

Artikel-Nr.: 77090001
Netto: 3,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77090001
EAN / GTIN 4018754346943
Herstellernummer 77090001
L-Nummer L60010 8318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besatz aus Stahldraht, Stärke 0,35 mm, glatt
  • Bürstenkörper aus Buchenholz
  • mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • nach PEFC-Standard zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Körper: Buchenholz
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Reihen: 3
  • Gewicht (g): 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb