{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hub | 7,5 mm | |
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar | 12.000 N | |
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) | max. 2 l | |
Schlauchanschluss | 6 mm | |
Schlauchanschluss | 1/4 Zoll | |
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe | M3 − M6 | |
für Blindnietmuttern Stahl / Alu | M3 − M6 | |
Gewicht | 1,96 kg | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer |
770515 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4007081920841
Kopieren |
|
Herstellernummer |
1458198
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |