• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Artikel-Nr.: 77 52 115
Netto: 43,25 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77 52 115
EAN / GTIN 4003773040750
Herstellernummer 77 52 115
L-Nummer L70010 409

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
  • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
  • spitzer, flach ausgekehlter Kopf, mit kleiner Facette
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb