• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 135 mm

Artikel-Nr.: 77 02 135 H ESD
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 128,70 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77 02 135 H ESD
Kopieren
EAN / GTIN 4003773075837
Kopieren
Herstellernummer 77 02 135 H ESD
Kopieren
L-Nummer L70010 1328
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z. B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden
  • immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material
  • Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • Schneidenhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC
  • Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden
  • dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung
  • hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Backenlänge (B): 18mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 9,5mm
  • Kopfbreite (A): 15mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5