Hebelschneider, ganze Länge: 580mm

Artikel-Nr.: 769955 580
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 294,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge oben 130 mm
ganze Länge 580 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769955 580
Kopieren
EAN / GTIN 4033119000742
Kopieren
Herstellernummer 50.130
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Ausführung:

Nahezu unzerbrechliche Klinge (PTFE antihaftbeschichtet) für lange Schnitte aus hochwertigem Spezialstahl. Robuste, leichte Konstruktion, auch als Tischgerät verwendbar, inklusive sicherer Verriegelung. Messerauflage mit Anschlägen geeignet für 45°- oder 90°-Schnitte.

Verwendung:

Leichtgängiges Schneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz oder Verbundmaterialien.

Hinweis:

Ersatzklinge siehe Nr. 769957 (Ersatzteilliste).