Profil-Schere, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 769950 175
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
für Kastenprofile bis 15×15 mm
Länge Schneide 34 mm
für ⌀ bis 15 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769950 175
Kopieren
EAN / GTIN 4033119000407
Kopieren
Herstellernummer 5104/P90
Kopieren
Hersteller Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messer aus hochwertigem Spezialstahl (PTFE antihaftbeschichtet), Messerauflage aus Leichtmetall. Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kunststoffrohren, Schläuchen und Kunststoff- Kastenprofilen.

Hinweis:

Ersatzmesser siehe Nr. 769952 (Ersatzteilliste).